Ledvance - LDV LB FLEX 1500 140W/4000K 22000lm 40°x90° elliptiqueIP23/IK08 Low Bay Ledvance - 163715

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

22000 lm
Voir les options disponibles6510 lm
Voir les options disponibles11315 lm
Voir les options disponibles11680 lm
Voir les options disponibles16800 lm

puissance du système:

140 W
Voir les options disponibles42 W
Voir les options disponibles73 W
Voir les options disponibles105 W

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 22000 lm

  • efficacité lumineuse - 155 lm/W

  • puissance du système - 140 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP23

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854163715

Réf. Sonepar

07074416371

Réf. Fournisseur

163715

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

22000 lm

efficacité lumineuse:

155 lm/W

puissance du système:

140 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP23

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

sans

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

650...650 mA

appareil de commande échangeable:

Non

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

115 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

longueur:

1527 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

avec élément de protection:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

9

commande via Bluetooth:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

15

Acier blanc - Classe I - 22000lm - 157lm/W - 100 000h L80. Optique elliptique. Accès au bornier automatique 5P sans outil. Câblage traversant de série avec repiquage. Sailie ou suspension. Dimensions (Lxlxh) : 1527x115x65mm. Garantie 5 ans