Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LDV LB FLEX 1500 DALI 73W/4000K 11315lm 40X90° Ellipse IP23/IK08 LowBay Ledvance - 163852

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

11680 lm
Voir les options disponibles6510 lm
Voir les options disponibles16800 lm
Voir les options disponibles22000 lm

puissance du système:

73 W
Voir les options disponibles42 W
Voir les options disponibles105 W
Voir les options disponibles140 W

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 11680 lm

  • efficacité lumineuse - 160 lm/W

  • puissance du système - 73 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP23

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854163852

Réf. Sonepar

07074416385

Réf. Fournisseur

163852

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

11680 lm

efficacité lumineuse:

160 lm/W

puissance du système:

73 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP23

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

sans

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

CHINE

appareil de commande échangeable:

Non

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

73...73 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

115 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

longueur:

1527 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

7

avec élément de protection:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

27

commande via Bluetooth:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

36

Acier blanc, Classe I. 11315lm, 155lm/W, 100 000h L80. Optique elliptique. Bornier automatique 5P sans outil avec repiquage. Câblage traversant de série. Sailie ou suspension. Gradable, TouchDim. Dimensions : 1527x115x65mm. Garantie 5 ans

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance