Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LDV LinearLED Mobile USB 300 4000K/98lm Argent Sensor sur Pile LEDVANCE - 260467

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 98 lm

  • puissance du système - 1.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075260467

Réf. Sonepar

07074526046

Réf. Fournisseur

260467

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

98 lm

puissance du système:

1.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

longueur:

300 mm

largeur:

50 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

5...5 V

source lumineuse fournie:

Oui

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

argent

type de tension:

DC

courant nominal:

1000...1000 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

III

avec panier de protection pour lampe:

Non

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

efficacité lumineuse:

65 lm/W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

22 mm

raccordement électrique avec fiche:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire pour les dessous d'armoire pour montage flexible, avec détecteur de mouvement et de luminère intégré, alimenté par piles, rechargeable. Boîtier : aluminium. 1,5W/4000K. Commutateur pour mode auto. Dimensions : 300x50x22mm (Lxlxh)

Les Atouts de l'article:

Luminaire pour les dessous d'armoire pour montage flexible, avec détecteur de mouvement, alimenté par piles, rechargeable. Caractéristiques du produit: Matériau du boîtier : aluminium. Capteur de lumière et de mouvement intégré. Commutateur pour le mode Auto- ou On / Off. Batterie rechargeable via un câble USB. Avantages du produit: Design attractif et fonctionnel. Fonctionnement économique grâce à une faible consommation. Installation facile et rapide. Zones d'application: Pour une très large gamme d'utilisations. Uniquement pour une utilisation intérieure. Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles. Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design attractif et fonctionnel
  • Fonctionnement économique grâce à une faible consommation
  • Installation facile et rapide
  • Caractéristiques du produit
  • Matériau du boîtier : aluminium
  • Capteur de lumière et de mouvement intégré
  • Commutateur pour le mode Auto- ou On / Off
  • Batterie rechargeable via un câble USB
  • Zones d'application
  • Pour une très large gamme d'utilisations
  • Uniquement pour une utilisation intérieure
  • Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance