Ledvance - LDV LN MAG BATTEN T5 868mm Réglette pour tube LED T5 LEDVANCE - 821798

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de pôles - 3

  • type de câblage - terminaison

  • longueur - 868 mm

  • largeur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075821798

Réf. Sonepar

07074582179

Réf. Fournisseur

821798

Marque

Ledvance

indice de protection (IP):

IP20

nombre de pôles:

3

type de câblage:

terminaison

longueur:

868 mm

largeur:

25 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

G5

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

régulation constante du flux lumineux:

Non

angle de rayonnement ajustable:

non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

section de conducteur:

1.5 mm²

commande via Bluetooth:

Non

Réglette pour 1 tube LED T5. Idéal pour la transformation en direct vers la LED d'un luminaire avec tube fluorescent. Fixation de la réglette avec 2 aimants puissants. Certifié CE. Classe I. Dim (Lxlxh): CCCCxDDxEEmm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Rénovation sans remplacer complètement les luminaires existants
  • Si nécessaire, l'ancien luminaire peut rester installé au plafond pendant le processus de conversion
  • Le ballast et le câblage peuvent rester dans l'ancien luminaire si nécessaire
  • Le remplacement facile du TUBE LED T5 AC permet de participer à l'évolution de la technologie LED dans le temps
  • Solution de mise à niveau simple et rapide
  • Fusible intégré pour plus de sécurité
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Disponible en 4 longueurs différentes : 568 mm, 868 mm, 1168 mm et 1468 mm
  • Insert de luminaire pour loger un TUBE LED T5 AC 230V
  • Convient pour LED TUBE T5 AC, HE ou HO, 830/840/865
  • Aimants puissants en néodyme
  • Zones d'application
  • Kit de remplacement pour la modernisation des plafonniers métalliques existants (fluorescents T8 et T5) par la technologie LED qui permet de réaliser des économies d'énergie
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Supermarchés et grands magasins
  • Industrie
  • Couloirs, foyers, salles d'attente


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance