Ledvance - LDV Lum sur pied Cardboard Ball à culot E27 brun - lampe non incluse LEDVANCE - 837164

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 1600 mm

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4058075837164

Réf. Sonepar

07074583716

Réf. Fournisseur

837164

Marque

Ledvance

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

1600 mm

couleur du boîtier/corps:

marron

douille:

E27

émission de lumière:

direct

nombre de têtes de luminaire:

1

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

finition du paralume:

sans

avec réflecteur:

Non

orientable:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

0...15 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

longueur:

305 mm

diamètre:

305 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire décoratif de classe II, 220-240V. Structure en acier noir, habillage rond en carton robuste. Pour lampe LED à culot E27 de puissance maximale 15W. Câble de branchement de 1,8m. Dimensions : ø 260 x 1 600 mm. Garantie 5 ans.

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance