Ledvance - LDV NightLux Clock Blanc - 757721

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

3000...6500 K

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 5 lm

  • puissance du système - 0.3 W

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • hauteur/profondeur - 96.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075757721

Réf. Sonepar

07074575772

Réf. Fournisseur

757721

Marque

Ledvance

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

5 lm

puissance du système:

0.3 W

température de couleur:

3000...6500 K

hauteur/profondeur:

96.1 mm

douille:

sans

couleur du boîtier/corps:

blanc

avec variateur:

Non

montage mural:

Oui

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

couleur de la verrine:

blanc

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

DC

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Non

classe de protection:

III

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

puissance de lampe acceptée:

0.3...0.3 W

raccordement électrique avec fiche:

Oui

efficacité lumineuse:

16 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

48.4 mm

longueur:

90 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Reveil lumineux Blanc.

Les Atouts de l'article:

Horloge avec veilleuse et interrupteur CCT. Caractéristiques du produit: Version Click-CCT : 3 niveaux de température de couleur réglables par commutation répétée. L'affichage de l'heure et l'anneau d'éclairage peuvent être allumés et éteints séparément. Disponible en différentes températures de couleur : 2 700 K, 4 000 K, 6 500 K. Batterie rechargeable via un câble USB. Avantages du produit: Peut être facilement déplacé là où la lumière est nécessaire grâce au fonctionnement sur batterie. Eclairage flexible grâce à d'innombrables possibilités de montage. Zones d'application: Chambres. Chambres d'enfants. Uniquement pour une utilisation intérieure. Technique / Accessoires: Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus. Câble pour chargement USB. Supporter. Conseils de sécurité: Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Peut être facilement déplacé là où la lumière est nécessaire grâce au fonctionnement sur batterie
  • Eclairage flexible grâce à d'innombrables possibilités de montage
  • Caractéristiques du produit
  • Version Click-CCT : 3 niveaux de température de couleur réglables par commutation répétée
  • L'affichage de l'heure et l'anneau d'éclairage peuvent être allumés et éteints séparément
  • Disponible en différentes températures de couleur : 2 700 K, 4 000 K, 6 500 K
  • Batterie rechargeable via un câble USB
  • Zones d'application
  • Chambres
  • Chambres d'enfants
  • Uniquement pour une utilisation intérieure
  • Technique / Accessoires
  • Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus
  • Câble pour chargement USB
  • Supporter