Ledvance - LDV NIGHTLUX TORCH ARGENT 1W/4000K sur pile avec détecteur PIR LEDVANCE - 260719

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la lampe:
0.35...0.35 WCaractéristiques principales
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur de la lumière - blanc
tension nominale (Un) - 4.5...5 V
puissance de la lampe - 0.35...0.35 W
couleur du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075260719
Réf. Sonepar
07074526071
Réf. Fournisseur
260719
Marque
Ledvance
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la lumière:
blanc
tension nominale (Un):
4.5...5 V
puissance de la lampe:
0.35...0.35 W
couleur du boîtier/corps:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
photoluminescent:
Non
rotatif:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec prise:
Oui
raccordement USB:
Non
avec télécommande:
Non
type de tension:
DC
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Veilleuse avec détecteur de mouvement et fonction torche, alimentée par piles. Caractéristiques du produit: Capteur de lumière et de mouvement intégré. Boîtier disponible en deux couleurs. Commutateur pour le mode Auto- ou On / Off. Type de protection : IP54. Avantages du produit: Design attractif et fonctionnel. Fonctionnement économique grâce à une faible consommation. Montage facile et rapide sur quasiement toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis). Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus. Peut être retiré du support pour servir de lumière portative. Zones d'application: Pour une très large gamme d'utilisations. Intérieur et extérieur. Solution idéale pour la maison ou pour les déplacements. Technique / Accessoires: Piles incluses : 3x1.5 V LR03 (AAA). Conseils de sécurité: Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


