Ledvance - LDV NIGHTLUX TORCH BLANC 1W/4000K sur pile avec détecteur PIR LEDVANCE - 260696

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance du système:
0.35 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
puissance du système - 0.35 W
flux lumineux utile - 10 lm
température de couleur - 4000...4000 K
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075260696
Réf. Sonepar
07074526069
Réf. Fournisseur
260696
Marque
Ledvance
puissance du système:
0.35 W
flux lumineux utile:
10 lm
température de couleur:
4000...4000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP54
tension nominale (Un):
4...5 V
avec cordon de raccordement et prise:
Non
puissance de lampe acceptée:
0.35...0.35 W
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
DC
avec élément de protection:
Oui
avec interrupteur:
Oui
avec prise CEE:
Non
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
42 mm
hauteur/profondeur:
108 mm
longueur:
36 mm
enroulement de câbles automatique:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
avec crochets de suspension:
Non
avec support/fixation:
Oui
avec station de charge:
Non
Les Atouts de l'article:
Veilleuse avec détecteur de mouvement et fonction torche, alimentée par piles. Caractéristiques du produit: Capteur de lumière et de mouvement intégré. Boîtier disponible en deux couleurs. Commutateur pour le mode Auto- ou On / Off. Type de protection : IP54. Avantages du produit: Design attractif et fonctionnel. Fonctionnement économique grâce à une faible consommation. Montage facile et rapide sur quasiement toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis). Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus. Peut être retiré du support pour servir de lumière portative. Zones d'application: Pour une très large gamme d'utilisations. Intérieur et extérieur. Solution idéale pour la maison ou pour les déplacements. Technique / Accessoires: Piles incluses : 3x1.5 V LR03 (AAA). Conseils de sécurité: Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble




