Ledvance - LDV OFFICE Line Cuboid 42W/4000K 4400lm DIM dir/indir noir. Suspension LEDVANCE - 842328

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

5000 lm
Voir les options disponibles4400 lm

couleur du boîtier/corps:

blanc
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 5000 lm

  • puissance du système - 42 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075842328

Réf. Sonepar

07074584232

Réf. Fournisseur

842328

Marque

Ledvance

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

5000 lm

puissance du système:

42 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

longueur:

1126 mm

longueur des filins de suspension:

1500...1500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

187...187 mA

appareillage:

driver LED courant constant

pays de fabrication:

CHINE

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

40

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

120 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

41 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

Suspension linéaire en aluminium blanc avec éclairage direct et indirect pour un confort visuel accru. Diffuseur en PC. 105lm/W, IRC80, 100 000h L70, Multi lumen 3 niveaux (100%, 65%, 35%) via interrupteur. Dimensions : 1126 x 41 x 70mm.

Les Atouts de l'article:

Suspension de bureau avec gradation en 3 niveaux. Caractéristiques du produit: Durée de vie : jusqu'à 100 000 h. Température de couleur : 4 000 K. Matériau : aluminium (corps), polycarbonate (diffuseur). Avantages du produit: Luminaire linéaire au design moderne. Gradation en 3 étapes via un interrupteur situé sur le dessus du luminaire. Seconde source lumineuse sur le dessus pour un éclairage indirecte. Cadre métallique de haute qualité. Zones d'application: Éclairage de bureaux. Applications intérieures. Bureaux à domicile. Eclairage intérieur général. Cuisines, espaces de travail. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Luminaire linéaire au design moderne
  • Gradation en 3 étapes via un interrupteur situé sur le dessus du luminaire
  • Seconde source lumineuse sur le dessus pour un éclairage indirecte
  • Cadre métallique de haute qualité
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie : jusqu'à 100 000 h
  • Température de couleur : 4 000 K
  • Matériau : aluminium (corps), polycarbonate (diffuseur)
  • Zones d'application
  • Éclairage de bureaux
  • Applications intérieures
  • Bureaux à domicile
  • Eclairage intérieur général
  • Cuisines, espaces de travail
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance