Ledvance - LDV ORBIS DISC BAR 7W/300lm ClickCCT IP44 Chrom luminaire salle de bain LEDVANCE - 832930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 100 lm
puissance du système - 1.2 W
température de couleur - 2700...2700 K
hauteur/profondeur - 320 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075832930
Réf. Sonepar
07074583293
Réf. Fournisseur
832930
Marque
Ledvance
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
100 lm
puissance du système:
1.2 W
température de couleur:
2700...2700 K
hauteur/profondeur:
320 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
douille:
sans
émission de lumière:
direct
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
0
nombre de têtes de luminaire:
1
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
5...5 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
avec réflecteur:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Non
avec interrupteur:
Non
avec variateur:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
III
efficacité lumineuse:
83 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
longueur:
130 mm
diamètre:
130 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Luminaires au design accrocheur à filament flottant. Caractéristiques du produit: Conception unique de filament flottant magnétique. Fonction de gradation par commande tactile : 25%, 50%, 100%. Batterie au lithium rechargeable intégrée rechargeable via un câble USB. Poignée pratique pour un transport facile (luminaire au sol uniquement). Avantages du produit: Contrôle individuel de la luminosité. Utilisation facile par commande tactile. Produit léger et portable. Zones d'application: Applications intérieures. Technique / Accessoires: Câble USB-C. Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


