🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Ledvance - LDV ORBIS FLAME Blanc 5,5W 350lm Click CCT IP44 Applique SdB LEDVANCE - 276071

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

350 lm
Voir les options disponibles700 lm
Voir les options disponibles1050 lm
Voir les options disponibles1400 lm

longueur:

100 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles350 mm
Voir les options disponibles500 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 350 lm

  • puissance du système - 5.5 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854276071

Réf. Sonepar

07074427607

Réf. Fournisseur

276071

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

350 lm

puissance du système:

5.5 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

100 mm

efficacité lumineuse:

64 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

33...33 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

387

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

387

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

130 mm

hauteur/profondeur:

150 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

taux de distorsion harmonique (THD):

62

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Applique LED IP44 en acier blanc pour salle de bain. Diffuseur en verre. Classe II, IRC80, 30 000h. Click CCT (3000K/4000K) via commutation rapide de l'interrupteur mural. Dimensions : 100 x 130 x 150 mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Appliques/plafonniers avec deux températures de couleur réglables via l'interrupteur mural et classe de protection IP44. Caractéristiques du produit: Type de protection : IP44. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud) ou 4 000 K (blanc neutre). Version Click-CCT : 2 températures de couleur sélectionnables par manipulation répétée de l'interrupteur. Matériau du boîtier : aluminium. Diffuseur en verre. Avantages du produit: Design élégant et moderne. Facile à installer et à utiliser. Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur. Longue durée de vie grâce à la technologie LED. Zones d'application: Intérieur. Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.). Salles de bain (IP44). Technique / Accessoires: Vis de montage et chevilles incluses. Conseils de sécurité: Le luminaire doit être mis hors tension pendant l'installation, l'entretien et le retrait du de lavcasque. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design élégant et moderne
  • Facile à installer et à utiliser
  • Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur
  • Longue durée de vie grâce à la technologie LED
  • Caractéristiques du produit
  • Type de protection : IP44
  • Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
  • Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud) ou 4 000 K (blanc neutre)
  • Version Click-CCT : 2 températures de couleur sélectionnables par manipulation répétée de l'interrupteur
  • Matériau du boîtier : aluminium
  • Diffuseur en verre
  • Zones d'application
  • Intérieur
  • Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)
  • Salles de bain (IP44)
  • Technique / Accessoires
  • Vis de montage et chevilles incluses


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance