Ledvance - LDV PL 1200 D/I 36W/3000K 3800lm UGR19 Microprism. PANEL DIRECT/INDIR LEDVANCE - 144606

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3800 lm
Voir les options disponibles4000 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 3800 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 204.362 kg CO2 eq.

EAN

4058075144606

Réf. Sonepar

07074514460

Réf. Fournisseur

144606

Marque

Ledvance

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

3800 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

80000 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

longueur:

1200 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

CHINE

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

47

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

55

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

105 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

16 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

LEDVANCE Panel Direc/Indirect - Eclairage direct/indirect - UGR19 - Microprismatique - 36W - 4 320lm - 120° - 3000K - 70000h - Classe II - 595x595x12,6mm - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaires suspendus à éclairage latéral pour émission de lumière directe et indirecte, faible éblouissement, 1200 mm. Caractéristiques du produit: Luminaires rectangulaires (1200 mm x 300 mm) avec émission de lumière directe (70%) et indirecte (30%). Convertisseur intégré dans le kit. UGR ? 19 selon EN12464-1. Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 110 lm/W. Durée de vie (L70/B50) : 80 000 h (à 25 °C). Selon le langage de conception unifié LEDVANCE (conception SCALE). Corps en aluminium très fin. Luminaires avec alimentation DALI-2 IoT-ready ou technologie IoT Zigbee 3.0 disponibles. Avantages du produit: Luminaires suspendus avec éclairage latéral et émission de lumière directe (70%) et indirecte (30%). Design attrayant et fonctionnel pour les applications de bureau. Bonne réduction de l'éblouissement (UGR ? 19). Lumière très homogène. Faible maintenance et faibles coûts de fonctionnement. Convertisseur externe pour une flexibilité accrue. Conception spéciale pour l'éclairage à faible éblouissement. Installation facile et rapide. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement efficace des luminaires traditionnels T8 et T5. Bureaux. Salles de réunion. Salles de conférence. Zones de réception. Technique / Accessoires: Kit de suspension inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Luminaires suspendus avec éclairage latéral et émission de lumière directe (70%) et indirecte (30%)
  • Design attrayant et fonctionnel pour les applications de bureau
  • Bonne réduction de l'éblouissement (UGR ? 19)
  • Lumière très homogène
  • Faible maintenance et faibles coûts de fonctionnement
  • Convertisseur externe pour une flexibilité accrue
  • Conception spéciale pour l'éclairage à faible éblouissement
  • Installation facile et rapide
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Luminaires rectangulaires (1200 mm x 300 mm) avec émission de lumière directe (70%) et indirecte (30%)
  • Convertisseur intégré dans le kit
  • UGR ? 19 selon EN12464-1
  • Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 110 lm/W
  • Durée de vie (L70/B50) : 80 000 h (à 25 °C)
  • Selon le langage de conception unifié LEDVANCE (conception SCALE)
  • Corps en aluminium très fin
  • Luminaires avec alimentation DALI-2 IoT-ready ou technologie IoT Zigbee 3.0 disponibles
  • Zones d'application
  • Remplacement efficace des luminaires traditionnels T8 et T5
  • Bureaux
  • Salles de réunion
  • Salles de conférence
  • Zones de réception
  • Technique / Accessoires
  • Kit de suspension inclus


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance