Ledvance - LDV Plafonnier FIREFLY 5,6W/2700K 500lm avec 2 lampes E14 incluses LEDVANCE - 838031

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

500 lm
Voir les options disponibles250 lm
Voir les options disponibles750 lm
Voir les options disponibles1000 lm

longueur:

385 mm
Voir les options disponibles105 mm
Voir les options disponibles365 mm
Voir les options disponibles604 mm
Voir les options disponibles825 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 5.6 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075838031

Réf. Sonepar

07074583803

Réf. Fournisseur

838031

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

5.6 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

longueur:

385 mm

efficacité lumineuse:

89 lm/W

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

E14

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

26...26 mA

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

159

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

215

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

0...10 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.4

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

105 mm

hauteur/profondeur:

176 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Plafonnier décoratif rectangulaire en acier noir avec diffuseur en verre. Classe II, 220-240V. 2 lampes LED flamme 2,8W avec culot E14 fournies. Visserie pour l'installation incluse. Dimensions : 385 x 105 x 176 mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Plafonniers composés d'une grille en nid d'abeille dorée et d'un verre fumé avec douille E14. Caractéristiques du produit: Matériau du boîtier : métal et verre. Avantages du produit: S'adapte parfaitement au style industriel. Interrupteur marche/arrêt sur le modèle 1 spot pour un fonctionnement pratique. Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables. Montage simple. Lampe OSRAM à intensité variable incluse. Zones d'application: Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • S'adapte parfaitement au style industriel
  • Interrupteur marche/arrêt sur le modèle 1 spot pour un fonctionnement pratique
  • Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
  • Montage simple
  • Lampe OSRAM à intensité variable incluse
  • Caractéristiques du produit
  • Matériau du boîtier : métal et verre
  • Zones d'application
  • Applications intérieures
  • Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance