🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Ledvance - LDV Proj FL MAX LUM 600W/5700K 81000lm 30° IP66/IK08 Projecteur LEDVANCE - 580596

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

81000 lm
Voir les options disponibles117000 lm
Voir les options disponibles120000 lm
Voir les options disponibles121000 lm
Voir les options disponibles123000 lm
Voir les options disponibles155000 lm
Voir les options disponibles161000 lm
Voir les options disponibles162000 lm
Voir les options disponibles164000 lm

puissance du système:

600 W
Voir les options disponibles900 W
Voir les options disponibles1200 W

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 81000 lm

  • puissance du système - 600 W

  • température de couleur - 5700...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 2780.762 kg CO2 eq.

EAN

4058075580596

Réf. Sonepar

07074001545

Réf. Fournisseur

580596

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

81000 lm

puissance du système:

600 W

température de couleur:

5700...5700 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

0...180 V

courant nominal:

3160...3160 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

mat

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

taux de distorsion harmonique (THD):

19

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

puissance de lampe acceptée:

600...600 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

81000...81000 lm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

591 mm

hauteur/profondeur:

279 mm

longueur:

472 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur connectable:

1.5...2.5 mm²

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

135 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR2

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

LEDVANCE Projecteur Forte Puissance - Module LED - 600W - 81000lm - 135lm/W - 30° - 5700K - IRC>70 - 70000H L80 - IP66/IK08 - Classe I - Corps Alu RAL9006 - Dim: XXXxYYYxZZZmm/20kg - précâblé1m - ULR0% - ENEC - Garantie 5ans

Les Atouts de l'article:

Projecteur haute puissance pour éclairage de grandes aires sportives, jusqu'à 82 klm. Caractéristiques du produit: Projecteur modulaire forte puissance jusqu'à 135 lm/W. Installation conjointe ou séparée avec alimentation Floodlight Max jusqu'à 40 m de distance. Disponible avec des angles de faisceau symétriques de 10°, 30° et 60°, ainsi qu'une distribution lumineuse asymétrique de 50°x110°. Mounting bracket for up to 180° tilting. Diffuseur en verre trempé hautement transparent. Avantages du produit: Très lumineux, robuste et durable. Économies d'énergie allant jusqu'à 45% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge conventionnelles. Gradation facile à 50% par câblage. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Logistique produit optimisée, têtes de luminaires et alimentations à commander séparément dans un emballage autonome. Faible effet flickering. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Usage extérieur (IP66). Éclairage de grandes zones. Installations sportives. Zones de construction. Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID. Technique / Accessoires: Alimentation non incluse dans l'unité de livraison de la tête du luminaire. Fonctionnement uniquement avec une alimentation électrique d'oringe de 600 W, GTIN (EAN) 4058075580718. Dispositif de visée en préparation. Visière. Conseils de sécurité: Les têtes de luminaire Floodlight Max doivent être utilisées uniquement avec des alimentations Floodlight Max officielles, comme décrit dans le manuel d'utilisation.. Si un seul point de fixation est utilisé pour les luminaires installés à une hauteur >3 m, une fixation secondaire du luminaire et du support (par exemple un fil de retenue) est nécessaire pour des raisons de sécurité.. Le luminaire doit être positionné de telle sorte que les regards prolongés dans sa direction à moins de 4m ne soient pas possibles.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Très lumineux, robuste et durable
  • Économies d'énergie allant jusqu'à 45% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge conventionnelles
  • Gradation facile à 50% par câblage
  • Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
  • Logistique produit optimisée, têtes de luminaires et alimentations à commander séparément dans un emballage autonome
  • Faible effet flickering
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Projecteur modulaire forte puissance jusqu'à 135 lm/W
  • Installation conjointe ou séparée avec alimentation Floodlight Max jusqu'à 40 m de distance
  • Disponible avec des angles de faisceau symétriques de 10°, 30° et 60°, ainsi qu'une distribution lumineuse asymétrique de 50°x110°
  • Mounting bracket for up to 180° tilting
  • Diffuseur en verre trempé hautement transparent
  • Zones d'application
  • Usage extérieur (IP66)
  • Éclairage de grandes zones
  • Installations sportives
  • Zones de construction
  • Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID
  • Technique / Accessoires
  • Alimentation non incluse dans l'unité de livraison de la tête du luminaire
  • Fonctionnement uniquement avec une alimentation électrique d'oringe de 600 W, GTIN (EAN) 4058075580718
  • Dispositif de visée en préparation
  • Visière


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance