🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Ledvance - LDV SF FLAT 330 Carré 19W - Source lumineuse 3 000K / 4 000K avec IRC80 LEDVANCE - 312250

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 16...16 W

  • flux lumineux - 2660...2660 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 120...120 °

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854312250

Réf. Sonepar

07074431225

Réf. Fournisseur

312250

Marque

Ledvance

puissance de la lampe:

16...16 W

flux lumineux:

2660...2660 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

120...120 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

adapté à un courant constant:

Oui

appareil externe requis:

Oui

courant de fonctionnement:

450...450 mA

tension de fonctionnement:

30...40 V

tension de lampe:

30...40 V

forme:

carré

couleur:

blanc

efficacité lumineuse spécifique:

140...140 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

longueur:

330 mm

largeur:

330 mm

hauteur:

53 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

100000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

Source lumineuse LED de rechange pour hublot Surface Flat Carré 330 19W Everloop. 3 100 lm, IRC80, 3000K/4000K. Alimentation en 450 mA. Dimensions : 330 x 330 x 53mm. Classe énergétique C. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Source lumineuse pour mise à niveau ou remplacement. Caractéristiques du produit: Type de protection : IP20. Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur PC. Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C). Résistance aux chocs : IK08. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur. Avantages du produit: LED 3000 K et 4000 K intégrées. Utilisation en intérieur avec une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 140 lm/W. Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. Raccordement électrique sans outil avec bornier automatique. Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage. Préparé pour l'intégration du SURFACE FLAT SENSOR. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Convient pour SURFACE FLAT 19 W / 27 W. Technique / Accessoires: Câble de connexion pour installation directe intégré.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • LED 3000 K et 4000 K intégrées
  • Utilisation en intérieur avec une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 140 lm/W
  • Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
  • Raccordement électrique sans outil avec bornier automatique
  • Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage
  • Préparé pour l'intégration du SURFACE FLAT SENSOR
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Type de protection : IP20
  • Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur PC
  • Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C)
  • Résistance aux chocs : IK08
  • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
  • Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur
  • Zones d'application
  • Convient pour SURFACE FLAT 19 W / 27 W
  • Technique / Accessoires
  • Câble de connexion pour installation directe intégré


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance