Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LDV SF FLAT 500 Rond - Diffuseur en Polycarbonate pour Hublot SF Flat Ledvance - 292972

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • longueur - 500 mm

  • hauteur - 13 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854292972

Réf. Sonepar

07074429297

Réf. Fournisseur

292972

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

argent

longueur:

500 mm

hauteur:

13 mm

diamètre:

500 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Diffuseur rond opal en polycarbonate, avec insert décoratif en acier, couleur argent, pour hublot Surface Flat 500. Dimensions : Ø 500 X 13 mm.

Les Atouts de l'article:

Cadre décoratif pour SURFACE FLAT. Caractéristiques du produit: Couleur : argent mat. Châssis en tôle. Avantages du produit: Accessoire pour un aspect plus décoratif. Installation facile et rapide. Zones d'application: Cadre de rechange pour SURFACE FLAT. Technique / Accessoires: Vis de montage incluses.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Accessoire pour un aspect plus décoratif
  • Installation facile et rapide
  • Caractéristiques du produit
  • Couleur : argent mat
  • Châssis en tôle
  • Zones d'application
  • Cadre de rechange pour SURFACE FLAT
  • Technique / Accessoires
  • Vis de montage incluses


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance