Ledvance - LDV SF FLAT - Détecteur HF Maître / Suiveur pour Hublot Surface Flat Ledvance - 292897

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement

  • couleur - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854292897

Réf. Sonepar

07074429289

Réf. Fournisseur

292897

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

détecteur de mouvement

couleur:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Détecteur haute fréquence de présence et de luminosité avec émetteur radio fréquence permettant une communication sans fil entre luminaires qui en sont équipés. Préavis de veille, groupage. Réglage par micro interrupteurs. Dim: 90x39x35mm.

Les Atouts de l'article:

Détecteur haute fréquence, fonction couloir et groupage. Caractéristiques du produit: Type de protection : IP20. Avantages du produit: Plusieurs réglages de la portée du capteur, le seuil de luminosité, la temporisation et le niveau/temps de gradation par micros-interrupteurs. Communication sans fil (radiofréquence) avec d'autres luminaires avec détecteur jusqu'à une distance de 15 m. Affectation jusqu'à 15 groupes et interaction entre les groupes (fonction maître/suiveur ou swarm). Montage simple et sans outil dans le luminaire. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Convient pour SURFACE FLAT / SURFACE FALT SENSOR 19 W / 27 W. Technique / Accessoires: Câble de connexion pour installation directe intégré.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Plusieurs réglages de la portée du capteur, le seuil de luminosité, la temporisation et le niveau/temps de gradation par micros-interrupteurs
  • Communication sans fil (radiofréquence) avec d'autres luminaires avec détecteur jusqu'à une distance de 15 m
  • Affectation jusqu'à 15 groupes et interaction entre les groupes (fonction maître/suiveur ou swarm)
  • Montage simple et sans outil dans le luminaire
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Type de protection : IP20
  • Zones d'application
  • Convient pour SURFACE FLAT / SURFACE FALT SENSOR 19 W / 27 W
  • Technique / Accessoires
  • Câble de connexion pour installation directe intégré


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance