Ledvance - LDV SL AREA SPD SM 45W-3000K 5850lm IP66 IK08 160x56 10kV Lanterne LEDVANCE - 725355

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance du système - 45 W

  • flux lumineux utile - 5850 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4058075725355

Réf. Sonepar

07074572535

Réf. Fournisseur

725355

Marque

Ledvance

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

indice de protection (IP):

IP66

puissance du système:

45 W

flux lumineux utile:

5850 lm

température de couleur:

3000...3000 K

mode de pose:

rehausse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtu par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

courant nominal:

186...186 mA

courant nominal de la LED à courant constant:

186...186 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

50000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C:

50000 h

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

60...60 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « D »:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

0.5 m

efficience du luminaire:

130 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

172 mm

hauteur/profondeur:

73 mm

longueur:

500 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE Lanterne AREA Small - 45W/3000K IRC70 130lm/W - Corps: Alu RAL7015 - Diffuseur: PC - Asym 160°x56° - 50000h L80 - IP66/IK08 - Classe I - Montage Top/Latéral Ø 48-60mm - 448x172x73mm - ULR 0% - Temp: -30…+50°C - Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Convient à de nombreuses applications d'éclairage routier et des espaces. Caractéristiques produit: Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Embout inclus, convient pour des mâts de diamètre 48…60 mm. Embout réglable pour un montage latérale et top. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm/W. Températures de fonctionnement : -30…+50 °C. Avantages produits: Design fonctionnel et épuré. Faibles coûts de maintenance et de fonctionnement grâce à la longue durée de vie des LED. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Usage extérieur (IP66). Classe M, C et P selon norme EN 13201. Parkings de voitures. Zone d'éclairage.

Les Atouts de la gam