Ledvance - LDV SL SOLAR Télécommande pour le paramétrage des lanternes SL SOLAR Ledvance - 835719

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 20 mm
largeur - 65 mm
profondeur - 20 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4058075835719
Réf. Sonepar
07074583571
Réf. Fournisseur
835719
Marque
Ledvance
hauteur:
20 mm
largeur:
65 mm
profondeur:
20 mm
pays de fabrication:
CHINE
Télécommande permettant le paramétrage des lanternes solaires SL Flex, en particulier les fonctionnements avec détecteur. Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies).
NoticePDF
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


