Ledvance - LDV Smart+ WF FLOOR UPDOWN RGBTW NR - 096518

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 850 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 2700...5000 K
hauteur/profondeur - 1780 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854096518
Réf. Sonepar
07074409651
Réf. Fournisseur
096518
Marque
Ledvance
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
850 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
2700...5000 K
hauteur/profondeur:
1780 mm
matériau:
métal/plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
sans
émission de lumière:
direct
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
0
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Oui
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
matériau de la verrine:
plastique opalin
couleur de la verrine:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
finition du paralume:
mat
avec réflecteur:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Oui
avec interrupteur:
Non
avec variateur:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
efficacité lumineuse:
35 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
couleur de la lumière:
rouge
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.7
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
valeur de papillotement Pst LM:
1
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
angle de rayonnement ajustable:
non
longueur:
251 mm
diamètre:
251 mm
raccordement électrique avec fiche:
Oui
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Luminaire de sol décoratif avec technologie Wifi et changement RGB et CCT. Caractéristiques du produit: Gradable. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Éclairage indirect. Température de couleur et contrôle RGB via un interrupteur sur le produit. Protocole réseau : WiFi. Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0). Avantages du produit: Installation facile et rapide. Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles. Zones d'application: Espaces de vie. Eclairage indirect. Coins de jeu. Espaces de divertissement à domicile. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. For control via SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0). Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


