🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Ledvance - LDV Smart+ ZB GARDENPOLE RGBW EXT 250lm - 043932

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 367 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854043932

Réf. Sonepar

07074404393

Réf. Fournisseur

043932

Marque

Ledvance

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

367 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

420 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

2000...6500 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

20000 h

type de luminaire:

autre

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

150...150 mA

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

84 lm/W

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

60 mm

longueur:

6000 mm

diamètre:

60 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire LED LEDVANCE Smart+ ZigBee 3.0 Outdoor/Indoor IP65 - 4,30W - 250lm - RGBW - 2000…6500K - IRC>80 - 20000h - Contrôle via une passerelle compatible (Philips Hue / Ikea Trädfri…)

Les Atouts de l'article:

Bornes extérieures décoratives avec technologie Zigbee. Caractéristiques du produit: Guirlandes lumineuses avec fonction d'éclairage intelligent sans fil intégrée. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Température de couleur réglable avec Tunable White : 2 000 à 6 500 K. Gradable. Indice de protection (pôle) : IP65. Indice de protection (alimentation): IP44. Protocol : ZigBee. Durée de vie : jusqu'à 20 000 h. Contrôlable via le système smart home compatible (passerelle et application) ou via l'interrupteur SMART+ Switch. Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis. Avantages du produit: Facile à installer et à utiliser. Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes. Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles. Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance. Zones d'application: Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Technique / Accessoires: Alimentation incluse uniquement dans le kit de base. Le contrôle via l'application nécessite un système LIGHTIFY (application et passerelle) ou tout autre système Smart home compatible.. Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Facile à installer et à utiliser
  • Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
  • Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles
  • Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance
  • Caractéristiques du produit
  • Guirlandes lumineuses avec fonction d'éclairage intelligent sans fil intégrée
  • Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable
  • Température de couleur réglable avec Tunable White : 2 000 à 6 500 K
  • Gradable
  • Indice de protection (pôle) : IP65
  • Indice de protection (alimentation): IP44
  • Protocol : ZigBee
  • Durée de vie : jusqu'à 20 000 h
  • Contrôlable via le système smart home compatible (passerelle et application) ou via l'interrupteur SMART+ Switch
  • Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis
  • Zones d'application
  • Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
  • Technique / Accessoires
  • Alimentation incluse uniquement dans le kit de base
  • Le contrôle via l'application nécessite un système LIGHTIFY (application et passerelle) ou tout autre système Smart home compatible.


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance