Ledvance - LDV Smart+ ZB PLUG WH - 295232

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise Euro (CEE 7/16)

  • couleur - blanc

  • mode de pose - autre

  • courant nominal - 10 A

  • nombre de phases - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854295232

Réf. Sonepar

07074429523

Réf. Fournisseur

295232

Marque

Ledvance

modèle:

prise Euro (CEE 7/16)

couleur:

blanc

mode de pose:

autre

courant nominal:

10 A

nombre de phases:

1

type de connexion:

autre

avec éclairage d'orientation:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

Avec dispositif on/off:

Non

tension nominale:

230 V

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

48 mm

hauteur d'appareil:

82.4 mm

profondeur d'appareil:

48 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

Prise Connectée LEDVANCE Smart+ ZigBee 3.0 - blanche - IP20 - 10A - 2300W maximum - compteur d'énergie - Contrôle via une passerelle compatible (Philips Hue / Ikea Trädfri…)

Les Atouts de l'article:

Prise avec prise intelligente et compteur d'énergie pour contrôler les appareils non intelligents avec la technologie ZigBee. Caractéristiques du produit: Contrôle via le système de domotique compatible ou le bouton marche / arrêt de l'appareil. Commande vocale via l'assistant Google Assistant ou Amazon Alexa (ceci dépend du système déjà utilisé). Protocole réseau : ZigBee 3.0. Planification. Puissance de commutation élevée : jusqu'à 2300 W / 10 A. Compteur d'énergie. Pour une fonctionnalité complète, connexion à un système domotique intelligent compatible (passerelle et application) requise. Avantages du produit: Conception compacte, compatible avec tous types de prises et n'interfère pas avec les prises voisines. Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles. Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques. Surveille la consommation d'énergie des appareils connectés et suit la consommation d'énergie. Zones d'application: Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application nécessite un système Smart Home compatible. Conseils de sécurité: Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.. Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.. N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.. À connecter à un disjoncteur automatique (pour max.10 A). Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Conception compacte, compatible avec tous types de prises et n'interfère pas avec les prises voisines
  • Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
  • Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
  • Surveille la consommation d'énergie des appareils connectés et suit la consommation d'énergie
  • Caractéristiques du produit
  • Contrôle via le système de domotique compatible ou le bouton marche / arrêt de l'appareil
  • Commande vocale via l'assistant Google Assistant ou Amazon Alexa (ceci dépend du système déjà utilisé)
  • Protocole réseau : ZigBee 3.0
  • Planification
  • Puissance de commutation élevée : jusqu'à 2300 W / 10 A
  • Compteur d'énergie
  • Pour une fonctionnalité complète, connexion à un système domotique intelligent compatible (passerelle et application) requise
  • Zones d'application
  • Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
  • Technique / Accessoires
  • Le contrôle via l'application nécessite un système Smart Home compatible


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance