Ledvance - LDV SPOT AIR Recouvrable ADJ 4W/927 300lm 36° DIM IP23 Blanc LEDVANCE - 000003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
320 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 320 lm
puissance du système - 4 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP23
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 21.144 kg CO2 eq.
EAN
4099854000003
Réf. Sonepar
07074400000
Réf. Fournisseur
000003
Marque
Ledvance
flux lumineux utile:
320 lm
puissance du système:
4 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP23
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
diamètre intégré:
68...68 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
35 mm
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
20...20 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
4...4 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
320...320 lm
intensité lumineuse:
550 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.85
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
81 mm
hauteur/profondeur:
34 mm
longueur:
81 mm
diamètre externe:
81 mm
largeur d'encastrement:
68 mm
longueur d’encastrement:
68 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
480
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
480
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
80 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Spot encastré pour plafonds à faible consommation d'énergie et étroits, orientable. Caractéristiques du produit: Angle de pivotement réglable : ±25°. Indice de rendu des couleurs Ra : 90. Type de protection : IP23 (intérieur). Beam angle: 36°. Corps en fonte d'aluminium. Ressorts protégés par coussinet en silicone. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim). Câblage traversant possible. Avantages du produit: Construction hermétique pour réduire les fuites d'air et limiter les pertes d'énergie. Recouvrement par de nombreux types de matériaux d'isolation thermique. Le profil bas permet une installation dans des vides de plafond peu profonds. Remplacement simple du convertisseur externe. Installation et connexion électrique facile grâce aux borniers automatiques. Design SCALE : esthétique, matériaux de qualité et taille réduite pour s'adapter à tous les environnements. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des spots encastrés avec lampes halogènes. Plafonds dans les maisons basse énergie. Éclairage général. Chambres d'hôtel et couloirs. Bars, restaurants. Éclairage d'accentuation. Intérieurs résidentiels. Technique / Accessoires: Ballast externe inclus. Conseils juridiques: Les conseils d'installation de la notice d'utilisation actuelle (www.ledvance.com) doivent être respectés. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


