Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LDV SPOT AIR Recouvrable ADJ 4W/930 320lm 36° DIM IP23 Blanc LEDVANCE - 000041

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

340 lm
Voir les options disponibles320 lm
Voir les options disponibles360 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 340 lm

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP23

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 20.01 kg CO2 eq.

EAN

4099854000041

Réf. Sonepar

07074400004

Réf. Fournisseur

000041

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

340 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP23

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

diamètre intégré:

68...68 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

35 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

20...20 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

340...340 lm

intensité lumineuse:

585 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.85

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

81 mm

hauteur/profondeur:

34 mm

longueur:

81 mm

diamètre externe:

81 mm

largeur d'encastrement:

68 mm

longueur d’encastrement:

68 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

480

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

480

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

85 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Spot LED en alu, colerette blanche. Classe II, 3000K, 80lm/W, Choix de puissance (4W/6W) par inter, 50 000h L70. Orient. ±25°, IRC>90, SDCM?3, gradable. Recouvrable par isolant. Joint étanche. Découpe Ø68mm, Dim: Ø81x34mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Spot encastré pour plafonds à faible consommation d'énergie et étroits, orientable. Caractéristiques du produit: Angle de pivotement réglable : ±25°. Indice de rendu des couleurs Ra : 90. Type de protection : IP23 (intérieur). Beam angle: 36°. Corps en fonte d'aluminium. Ressorts protégés par coussinet en silicone. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim). Câblage traversant possible. Avantages du produit: Construction hermétique pour réduire les fuites d'air et limiter les pertes d'énergie. Recouvrement par de nombreux types de matériaux d'isolation thermique. Le profil bas permet une installation dans des vides de plafond peu profonds. Remplacement simple du convertisseur externe. Installation et connexion électrique facile grâce aux borniers automatiques. Design SCALE : esthétique, matériaux de qualité et taille réduite pour s'adapter à tous les environnements. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des spots encastrés avec lampes halogènes. Plafonds dans les maisons basse énergie. Éclairage général. Chambres d'hôtel et couloirs. Bars, restaurants. Éclairage d'accentuation. Intérieurs résidentiels. Technique / Accessoires: Ballast externe inclus. Conseils juridiques: Les conseils d'installation de la notice d'utilisation actuelle (www.ledvance.com) doivent être respectés. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Construction hermétique pour réduire les fuites d'air et limiter les pertes d'énergie
  • Recouvrement par de nombreux types de matériaux d'isolation thermique
  • Le profil bas permet une installation dans des vides de plafond peu profonds
  • Remplacement simple du convertisseur externe
  • Installation et connexion électrique facile grâce aux borniers automatiques
  • Design SCALE : esthétique, matériaux de qualité et taille réduite pour s'adapter à tous les environnements
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Angle de pivotement réglable : ±25°
  • Indice de rendu des couleurs Ra : 90
  • Type de protection : IP23 (intérieur)
  • Beam angle: 36°
  • Corps en fonte d'aluminium
  • Ressorts protégés par coussinet en silicone
  • Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim)
  • Câblage traversant possible
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des spots encastrés avec lampes halogènes
  • Plafonds dans les maisons basse énergie
  • Éclairage général
  • Chambres d'hôtel et couloirs
  • Bars, restaurants
  • Éclairage d'accentuation
  • Intérieurs résidentiels
  • Technique / Accessoires
  • Ballast externe inclus


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance