Ledvance - LDV SPOT FireProof LED FIX 8W/927 640lm 36° PowerSelect DIM IP65 Noir LEDVANCE - 000027

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

640 lm
Voir les options disponibles680 lm
Voir les options disponibles720 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 640 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 39.155 kg CO2 eq.

Série de produits

SPOT FIRE PROOF FIX PS DIM IP65

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854000027

Réf. Sonepar

07074400002

Réf. Fournisseur

000027

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

640 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

diamètre intégré:

68...68 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

38...38 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

640...640 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

81 mm

hauteur/profondeur:

42 mm

longueur:

81 mm

diamètre externe:

81 mm

largeur d'encastrement:

68 mm

longueur d’encastrement:

68 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

336

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

336

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

80 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Spot LED en alu, colerette noire. Classe II, 2700K, 80lm/W, sélection de puissance (4W/6W/8W) par interrupteur, 50 000h L70. IRC>90, SDCM=3, gradable . Résiste 30min au feu. Joint étanchéité. Découpe Ø68mm, Dim: Ø81x42mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Spot encastré pour certains plafonds coupe-feu, fixe. Caractéristiques du produit: Indice de rendu des couleurs Ra : 90. Type de protection : IP65 (intérieur). Beam angle: 36°. Corps en fonte d'aluminium. Ruban de dilatation thermique déjà préinstallé. Ressorts protégés par coussinet en silicone. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim). Câblage traversant possible. Avantages du produit: Résistant au feu : conçu et testé pour répondre aux normes de résistance au feu (dans certains plafonds résistants au feu). Construction hermétique pour réduire les fuites d'air et limiter les pertes d'énergie. Powerselect : réglage de la luminosité via des commutateurs DIP sur le pilote. Remplacement simple du convertisseur externe. Installation et connexion électrique facile grâce aux borniers automatiques. Design SCALE : esthétique, matériaux de qualité et taille réduite pour s'adapter à tous les environnements. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des spots encastrés avec lampes halogènes. Plafonds coupe-feu. Chambres d'hôtel et couloirs. Bars, restaurants. Galeries, musées. Technique / Accessoires: Appareillage de commande externe inclus avec commutateurs DIP pour sélectionner la puissance lors de l'installation. Pilote DALI 2.0 sélectionné disponible comme accessoire. Conseils juridiques: Les conseils d'installation de la notice d'utilisation actuelle (www.ledvance.com) doivent être respectés. Conseils de sécurité: La coordination avec votre responsable de la sécurité incendie est requise à l'avance. Classement au feu testé pendant 30 min en plafond résistant au feu RIGIPS SD12RF F30 selon EN-1364-2. Résistance au feu testée pendant 60 min dans le système de plafond I-Joist selon BS 476-21. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Résistant au feu : conçu et testé pour répondre aux normes de résistance au feu (dans certains plafonds résistants au feu)
  • Construction hermétique pour réduire les fuites d'air et limiter les pertes d'énergie
  • Powerselect : réglage de la luminosité via des commutateurs DIP sur le pilote
  • Remplacement simple du convertisseur externe
  • Installation et connexion électrique facile grâce aux borniers automatiques
  • Design SCALE : esthétique, matériaux de qualité et taille réduite pour s'adapter à tous les environnements
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Indice de rendu des couleurs Ra : 90
  • Type de protection : IP65 (intérieur)
  • Beam angle: 36°
  • Corps en fonte d'aluminium
  • Ruban de dilatation thermique déjà préinstallé
  • Ressorts protégés par coussinet en silicone
  • Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim)
  • Câblage traversant possible
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des spots encastrés avec lampes halogènes
  • Plafonds coupe-feu
  • Chambres d'hôtel et couloirs
  • Bars, restaurants
  • Galeries, musées
  • Technique / Accessoires
  • Appareillage de commande externe inclus avec commutateurs DIP pour sélectionner la puissance lors de l'installation
  • Pilote DALI 2.0 sélectionné disponible comme accessoire