Ledvance - LDV SPOT Holder - Capot de protection entre le spot et l'isolant LEDVANCE - 013478

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

plastique
Voir les options disponiblesacier

couleur:

gris
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesnoir

longueur:

93 mm
Voir les options disponibles133 mm
Voir les options disponibles180 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • largeur - 93 mm

  • longueur - 93 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854013478

Réf. Sonepar

07074401347

Réf. Fournisseur

013478

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

gris

largeur:

93 mm

longueur:

93 mm

hauteur:

73 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoires pour spot LED LEDVANCE. En polyamide renforcé de fibre de verre PA66. Maintient un espace suffisant entre l'isolant et le spot pour garantir les performances du luminaire et la bonne isolation de la pièce. Dim: 93x93x73mm

Les Atouts de l'article:

Entretoise pour augmenter la distance entre le projecteur et le matériau d'isolation thermique. Caractéristiques du produit: Matériau : polyamide PA66 renforcé de fibres. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Convient uniquement aux SPOT LEDVANCE en découpe 68 mm. Avantages du produit: Augmente la distance entre le projecteur et le matériau d'isolation thermique. Protège la feuille de protection contre l'humidité de la surface chaude du projecteur et du conducteur. Robuste : entretoise à 4 pattes pour maintenir le matériau d'isolation thermique. Durée de vie améliorée pour la LED et le pilote grâce à un volume d'air accru. Zones d'application: Plafonds dans les maisons basse énergie. Plafonds avec matériau d'isolation thermique. Conseils de sécurité: Cette entretoise ne peut être utilisée qu'en combinaison avec SP AIR FIX ou SP AIR ADJ !.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Augmente la distance entre le projecteur et le matériau d'isolation thermique
  • Protège la feuille de protection contre l'humidité de la surface chaude du projecteur et du conducteur
  • Robuste : entretoise à 4 pattes pour maintenir le matériau d'isolation thermique
  • Durée de vie améliorée pour la LED et le pilote grâce à un volume d'air accru
  • Caractéristiques du produit
  • Matériau : polyamide PA66 renforcé de fibres
  • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
  • Convient uniquement aux SPOT LEDVANCE en découpe 68 mm
  • Zones d'application
  • Plafonds dans les maisons basse énergie
  • Plafonds avec matériau d'isolation thermique


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance