Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LDV SPOT MULTI 1X30W/4000K 2700lm 38° Blanc/Noir Spot Cardanique LEDVANCE - 113947

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2700 lm
Voir les options disponibles2 lm
Voir les options disponibles3 lm

puissance du système:

30 W
Voir les options disponibles2 W
Voir les options disponibles3 W

température de couleur:

4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2700 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 146.579 kg CO2 eq.

EAN

4058075113947

Réf. Sonepar

07074511394

Réf. Fournisseur

113947

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

2700 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

250 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

135...135 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

taux de distorsion harmonique (THD):

15

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...40 °C

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

2700...2700 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

173 mm

hauteur/profondeur:

135 mm

longueur:

173 mm

largeur d'encastrement:

160 mm

longueur d’encastrement:

164 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

32

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

41

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

90 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

LEDVANCE Spot LED Multi - Orientable +/-25° - UGR16 - 30W - 2700lm - 38° - 4000K - 50000h - Classe II - 173x173x135mm - diam découpe mm - Alimentation externe fournie - ENEC - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Spot encastré, pivotant, comprenant un spot. Caractéristiques du produit: Grand réflecteur à facettes pour haute puissance lumineuse. Angle de faisceau : 38°. Angle de réglage du support : +/- 25 °. Avantages du produit: Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Efficacité lumineuse élevée. Convient à d’autres installations au plafond grâce au corps fermé en tôle d’acier. Remplacement simple du convertisseur externe. Design fonctionnel et épuré. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Éclairage de balisage et éclairage général pour tous types d’espaces de vente. Fashion shops, accessories shops. Magasins, boutiques. Chambres d'hôtel. Cafés. Technique / Accessoires: Système de pilotage inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Efficacité lumineuse élevée
  • Convient à d’autres installations au plafond grâce au corps fermé en tôle d’acier
  • Remplacement simple du convertisseur externe
  • Design fonctionnel et épuré
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Grand réflecteur à facettes pour haute puissance lumineuse
  • Angle de faisceau : 38°
  • Angle de réglage du support : +/- 25 °
  • Zones d'application
  • Éclairage de balisage et éclairage général pour tous types d’espaces de vente
  • Fashion shops, accessories shops
  • Magasins, boutiques
  • Chambres d'hôtel
  • Cafés
  • Technique / Accessoires
  • Système de pilotage inclus


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance