Ledvance - LDV SPOT RING D133 - colerette d'adaptation noire - découpe Ø68?110mm LEDVANCE - 013386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - noir
longueur - 133 mm
hauteur - 3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854013386
Réf. Sonepar
07074401338
Réf. Fournisseur
013386
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
longueur:
133 mm
hauteur:
3 mm
diamètre:
133 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Anneaux de rénovation pour réduire la découpe existante dans les plafonds encastrés. Caractéristiques du produit: Matériau : acier embouti. Convient uniquement aux SPOT LEDVANCE en découpe 68 mm. Ressorts protégés par coussinet en silicone. Avantages du produit: Rénovation : remplacement des anciens luminaires encastrés par des LEDVANCE SPOT FIX ou ADJ dans la dernière technologie LED. Normaliser : Réduire les découpes existantes à une découpe standard de 68 mm. Polyvalent : Anneaux de rénovation pour des découpe de Ø68 - Ø90 ou Ø68 - Ø115 ou Ø115 - Ø160 mm. Zones d'application: Rénovation des découpes existantes dans les faux-plafonds.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


