Ledvance - LDV SPOT RING D180- colerette d'adaptation blanche - découpe Ø115?150mm LEDVANCE - 013416

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

acier
Voir les options disponiblesplastique

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesgris

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • longueur - 180 mm

  • hauteur - 3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

SPOT ACCESSOIRES

EAN

4099854013416

Réf. Sonepar

07074401341

Réf. Fournisseur

013416

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

longueur:

180 mm

hauteur:

3 mm

diamètre:

180 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoires pour Spot LED LEDVANCE. En acier blanc. Permet d'intégrer les spots à des découpes de diamètre 115 à 150mm. Dimensions (Øxh) : Ø180x3mm

Les Atouts de l'article:

Anneaux de rénovation pour réduire la découpe existante dans les plafonds encastrés. Caractéristiques du produit: Matériau : acier embouti. Convient uniquement aux SPOT LEDVANCE en découpe 68 mm. Ressorts protégés par coussinet en silicone. Avantages du produit: Rénovation : remplacement des anciens luminaires encastrés par des LEDVANCE SPOT FIX ou ADJ dans la dernière technologie LED. Normaliser : Réduire les découpes existantes à une découpe standard de 68 mm. Polyvalent : Anneaux de rénovation pour des découpe de Ø68 - Ø90 ou Ø68 - Ø115 ou Ø115 - Ø160 mm. Zones d'application: Rénovation des découpes existantes dans les faux-plafonds.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Rénovation : remplacement des anciens luminaires encastrés par des LEDVANCE SPOT FIX ou ADJ dans la dernière technologie LED
  • Normaliser : Réduire les découpes existantes à une découpe standard de 68 mm
  • Polyvalent : Anneaux de rénovation pour des découpe de Ø68 - Ø90 ou Ø68 - Ø115 ou Ø115 - Ø160 mm
  • Caractéristiques du produit
  • Matériau : acier embouti
  • Convient uniquement aux SPOT LEDVANCE en découpe 68 mm
  • Ressorts protégés par coussinet en silicone
  • Zones d'application
  • Rénovation des découpes existantes dans les faux-plafonds


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble