Non retournable

Ledvance - LDV Spot Saturn mono 11W 340lm click CCT blanc orientable - plafonnier LEDVANCE - 827967

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

340 lm
Voir les options disponibles610 lm
Voir les options disponibles635 lm
Voir les options disponibles690 lm
Voir les options disponibles935 lm

longueur:

147 mm
Voir les options disponibles415 mm
Voir les options disponibles460 mm
Voir les options disponibles665 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 340 lm

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075827967

Réf. Sonepar

07074582796

Réf. Fournisseur

827967

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

340 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

3000...6500 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

147 mm

efficacité lumineuse:

20 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

pays de fabrication:

CHINE

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

55...55 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

241

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

241

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

238 mm

hauteur/profondeur:

180 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Plafonnier LED de classe II avec 1 spot LED doublement orientable en acier blanc. Bornier automatique. Température de couleur (3000/4200/6500K) sélectionnable par commutation de l'interrupteur mural. Dim: 147x238x180mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Plafonniers avec spots orientables avec températures de couleur de lumière sélectionnables via un interrupteur mural. Caractéristiques du produit: La famille de luminaires comprend quatre versions avec jusqu'à 3 têtes de spot. Version Click-CCT : 3 niveaux de température de couleur réglables par commutation répétée. Interrupteur marche/arrêt sur la version à 1 tête pour une utilisation facile. Têtes ajustables. Avantages du produit: Corps de haute qualité avec surface blanche ou noire mate. Montage simple. Zones d'application: Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Cuisines, espaces de travail. Montage au plafond et au mur. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Corps de haute qualité avec surface blanche ou noire mate
  • Montage simple
  • Caractéristiques du produit
  • La famille de luminaires comprend quatre versions avec jusqu'à 3 têtes de spot
  • Version Click-CCT : 3 niveaux de température de couleur réglables par commutation répétée
  • Interrupteur marche/arrêt sur la version à 1 tête pour une utilisation facile
  • Têtes ajustables
  • Zones d'application
  • Applications intérieures
  • Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
  • Cuisines, espaces de travail
  • Montage au plafond et au mur
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance