Ledvance - LDV SURFACE CIRCULAR Cadre décoratif blanc pour Hublot IP44 rond LEDVANCE - 834187

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - acier

  • angle de rayonnement - 120 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075834187

Réf. Sonepar

07074583418

Réf. Fournisseur

834187

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

acier

angle de rayonnement:

120 °

couleur:

blanc

longueur:

560 mm

diamètre:

560 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

pays de fabrication:

CHINE

LEDVANCE Accessoire Hublot LED - Cadre en acier blanc de diamètre 500mm à monter en saillie avec un hublot SF CIRC 500. Pour un rend très décoratif et design. Dimensions (øxh) : 500x100mm - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Cadre décoratif pour SURFACE CIRCULAIRE 500. Caractéristiques du produit: Disponible en noir / or (RAL790-5 / RAL260-M) et blanc (RAL110-1). Châssis en tôle. Avantages du produit: Accessoire pour un aspect plus décoratif. Permet une lumière directe ainsi qu'une lumière accentuée au plafond. Installation facile et rapide. Zones d'application: Accessoire pour SURFACE CIRCULAR 500. Technique / Accessoires: Diffuseur de rechange disponible en option.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Accessoire pour un aspect plus décoratif
  • Permet une lumière directe ainsi qu'une lumière accentuée au plafond
  • Installation facile et rapide
  • Caractéristiques du produit
  • Disponible en noir / or (RAL790-5 / RAL260-M) et blanc (RAL110-1)
  • Châssis en tôle
  • Zones d'application
  • Accessoire pour SURFACE CIRCULAR 500
  • Technique / Accessoires
  • Diffuseur de rechange disponible en option


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance