Ledvance - LDV SURFACE CIRCULAR Diffuseur diamètre 350mm Hublot rond LEDVANCE - 156807

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - plastique
angle de rayonnement - 120 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075156807
Réf. Sonepar
07074515680
Réf. Fournisseur
156807
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
120 °
couleur:
blanc
longueur:
350 mm
diamètre:
350 mm
largeur:
350 mm
hauteur/profondeur:
104 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
autre
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Oui
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Diffuseur de rechange. Caractéristiques du produit: Diffuseur opale en PMMA. Résistance aux chocs : IK03. Avantages du produit: Remplacement facile du diffuseur sans changer le luminaire. Zones d'application: Remplacement des diffuseurs SURFACE CIRCULAR 350 3CCT. Technique / Accessoires: Diffuseur de rechange disponible en option.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


