Non retournable

Ledvance - LDV SURFACE CIRCULAR Diffuseur diamètre 400mm Hublot rond LEDVANCE - 156821

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 120 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075156821

Réf. Sonepar

07074515682

Réf. Fournisseur

156821

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

120 °

couleur:

blanc

longueur:

400 mm

diamètre:

400 mm

largeur:

400 mm

hauteur/profondeur:

112 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

autre

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Oui

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

pays de fabrication:

CHINE

LEDVANCE Accessoire Hublot LED - Diffuseur opaque rond en PMMA diamètre 400 - 400x112mm - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Diffuseur de rechange. Caractéristiques du produit: Diffuseur opale en PMMA. Résistance aux chocs : IK03. Avantages du produit: Remplacement facile du diffuseur sans changer le luminaire. Zones d'application: Remplacement des diffuseurs SURFACE CIRCULAR 350 3CCT. Technique / Accessoires: Diffuseur de rechange disponible en option.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Remplacement facile du diffuseur sans changer le luminaire
  • Caractéristiques du produit
  • Diffuseur opale en PMMA
  • Résistance aux chocs : IK03
  • Zones d'application
  • Remplacement des diffuseurs SURFACE CIRCULAR 350 3CCT
  • Technique / Accessoires
  • Diffuseur de rechange disponible en option


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance