Non retournable

Ledvance - LDV Surface Square 330 24W/4000K 2000lm Sensor IP44 Hublot carré LEDVANCE - 042010

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 67.288 kg CO2 eq.

EAN

4099854042010

Réf. Sonepar

07074404201

Réf. Fournisseur

042010

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

2000 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

longueur:

330 mm

efficacité lumineuse:

83 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

pays de fabrication:

CHINE

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

115...115 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

104

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

106

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.7

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

330 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE Hublot LED carré avec Sensor HF de classe I. Corps en acier blanc, diffuseur en PMMA. Caractéristiques : 24W, 2 000lm, 3 000K (blanc neutre), 30000h. IP44/IK03. 50 000 cycles on/off. Dimensions (Lxlxh): 330x300x75mm. Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Hublot pour mur et plafond avec un IP44 et détecteur. Caractéristiques du produit: Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour. Indice de protection : IP44 (montage au plafond), IP20 (montage mural). Résistance aux chocs : IK03. Corps en aluminium, vasque PMMA. Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C. Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur. Avantages du produit: Réglage facile de la portée du détecteur, de la détection de la lumière du jour et de la temporisation. Luminaire d'intérieur à haute efficacité lumineuse. Économies d’énergie pouvant atteindre 55 % par rapport aux luminaires avec lampes fluocompactes. Installation facile et rapide. Lumière très homogène. Garantie de 3 ans. Zones d'application: Couloirs. Escaliers. Salles de bain. Foyers. Technique / Accessoires: Diffuseur de rechange disponible en option.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Réglage facile de la portée du détecteur, de la détection de la lumière du jour et de la temporisation
  • Luminaire d'intérieur à haute efficacité lumineuse
  • Économies d’énergie pouvant atteindre 55 % par rapport aux luminaires avec lampes fluocompactes
  • Installation facile et rapide
  • Lumière très homogène
  • Garantie de 3 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour
  • Indice de protection : IP44 (montage au plafond), IP20 (montage mural)
  • Résistance aux chocs : IK03
  • Corps en aluminium, vasque PMMA
  • Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C
  • Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur
  • Zones d'application
  • Couloirs
  • Escaliers
  • Salles de bain
  • Foyers
  • Technique / Accessoires
  • Diffuseur de rechange disponible en option


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance