Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LDV Suspension Circle Duo 12W 930lm Click CCT (3000/4200/6500K) noire LEDVANCE - 838628

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

930 lm

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 930 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075838628

Réf. Sonepar

07074583862

Réf. Fournisseur

838628

Marque

Ledvance

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

930 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

3000...6500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

sans

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique transparent

diamètre:

160 mm

longueur:

273 mm

longueur des filins de suspension:

1210...1210 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

70...70 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

réflecteur:

sans

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

19

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

25

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

66 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.8

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

1210 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

Luminaire décoratif rond en acier noir avec 2 suspensions LED en acrylic transparent. Classe II, 220-240V, IRC80. Sélection de la température de couleur par commutation de l'interrupteur mural. Dimensions : 275x150x1210mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaires décoratifs en acrylique et métal avec LED. Caractéristiques du produit: Matériau du boîtier : acrylique. Led de haute puissance. Avantages du produit: Apparence et sensation de haute qualité. Design minimaliste avec un éclairage décoratif élégant. Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison. Montage simple. Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur. Zones d'application: Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Chambres. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Apparence et sensation de haute qualité
  • Design minimaliste avec un éclairage décoratif élégant
  • Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
  • Montage simple
  • Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur
  • Caractéristiques du produit
  • Matériau du boîtier : acrylique
  • Led de haute puissance
  • Zones d'application
  • Applications intérieures
  • Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
  • Chambres


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance