Ledvance - LDV Track Spot D75 25W/3000K IRC90 24° Blanc 1750lm Spot sur rail LEDVANCE - 113442

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1750 lm
Voir les options disponibles1900 lm
Voir les options disponibles2660 lm
Voir les options disponibles2800 lm
Voir les options disponibles4000 lm
Voir les options disponibles4200 lm

puissance du système:

25 W
Voir les options disponibles35 W
Voir les options disponibles55 W

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1750 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 117.447 kg CO2 eq.

EAN

4058075113442

Réf. Sonepar

07074511344

Réf. Fournisseur

113442

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

1750 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

pays de fabrication:

CHINE

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

110...110 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

taux de distorsion harmonique (THD):

19

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

25...25 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1750...1750 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

75 mm

hauteur/profondeur:

255 mm

longueur:

75 mm

diamètre externe:

75 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

type de connexion:

adaptateur pour rails

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

32

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

41

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

70 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

LEDVANCE Track Spot LED - Blanc - Diam. 75mm - IRC>90 - UGR16 -SDCM<3 - 25W - 1750lm - 24° - 3000K - 50000h - Classe II - 75x255mm - 3 phases sélectionnables - ENEC - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Rail 3 allumages pour Spots avec alimentation intégrée, faible puissance. Caractéristiques du produit: Spot Tracklight compact avec mécanisme de commande intégré. Angle de rotation : 350 °, angle d’inclinaison : 90 °. Rendement lumineux : jusqu’à 80 lm/W. Existe en température de couleur de 3 000 K et 4 000 K. Très bon indice de rendu des couleurs Rsuba/ sub: > 90. Indice de rendu des couleurs Ra9 : > 50. Homogénéité initiale des couleurs : ? 3 SDCM. Doté de réflecteurs avec un angle de faisceau de 24 °. Selon le langage de conception unifié LEDVANCE (conception SCALE). Boîtier robuste en fonte d'aluminium. Existe en blanc mat (RAL9016), noir mat (RAL9004) et gris béton (RAL7042). Avantages du produit: Comprend un adaptateur 3 allumages compatible avec les rails standard (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC). Réflecteur profond et bague anti-éblouissement noire pour un éblouissement minimisé (UGR < 16). Réflecteur facilement remplaçable grâce à la ventouse en caoutchouc. Aucun problème de concentration des objets éclairés grâce au design compact. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID. Éclairage d'accentuation. Fashion shops, accessories shops. Grande distribution. Hôtels, restaurants, commerces. Technique / Accessoires: Réflecteurs en accessoires disponibles avec angle de faisceau de 15 ° ou 38 °.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Comprend un adaptateur 3 allumages compatible avec les rails standard (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC)
  • Réflecteur profond et bague anti-éblouissement noire pour un éblouissement minimisé (UGR < 16)
  • Réflecteur facilement remplaçable grâce à la ventouse en caoutchouc
  • Aucun problème de concentration des objets éclairés grâce au design compact
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Spot Tracklight compact avec mécanisme de commande intégré
  • Angle de rotation : 350 °, angle d’inclinaison : 90 °
  • Rendement lumineux : jusqu’à 80 lm/W
  • Existe en température de couleur de 3 000 K et 4 000 K
  • Très bon indice de rendu des couleurs Rsuba/ sub: > 90
  • Indice de rendu des couleurs Ra9 : > 50
  • Homogénéité initiale des couleurs : ? 3 SDCM
  • Doté de réflecteurs avec un angle de faisceau de 24 °
  • Selon le langage de conception unifié LEDVANCE (conception SCALE)
  • Boîtier robuste en fonte d'aluminium
  • Existe en blanc mat (RAL9016), noir mat (RAL9004) et gris béton (RAL7042)
  • Zones d'application
  • Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID
  • Éclairage d'accentuation
  • Fashion shops, accessories shops
  • Grande distribution
  • Hôtels, restaurants, commerces
  • Technique / Accessoires
  • Réflecteurs en accessoires disponibles avec angle de faisceau de 15 ° ou 38 °


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance