Non retournable

Ledvance - LDV TRACK SPOT Réflecteur D75 SP 15° pour Spot sur Rail LEDVANCE - 113800

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 15 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075113800

Réf. Sonepar

07074511380

Réf. Fournisseur

113800

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

15 °

couleur:

argent

longueur:

63 mm

diamètre:

63 mm

largeur:

63 mm

hauteur/profondeur:

53 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

grille perforée:

Oui

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

clair

pays de fabrication:

CHINE

LEDVANCE Accessoire Track Spot D75 - Réflecteur 15° - système 1/4 tour (ventouse fournie) - 63x53mm- Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Réflecteur interchangeable. Caractéristiques du produit: Réflecteurs disponibles en accessoire avec différents angles de faisceau. Avantages du produit: Réflecteur facilement remplaçable grâce à la ventouse en caoutchouc. Le diffuseur transparent protège le réflecteur de la poussière et du contact. Haute efficacité optique.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Réflecteur facilement remplaçable grâce à la ventouse en caoutchouc
  • Le diffuseur transparent protège le réflecteur de la poussière et du contact
  • Haute efficacité optique
  • Caractéristiques du produit
  • Réflecteurs disponibles en accessoire avec différents angles de faisceau


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance