Ledvance - LDV TrackLight FLEXIBLE CONNECTOR NOIR Levance - 764101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 35 mm
longueur - 290 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075764101
Réf. Sonepar
07074576410
Réf. Fournisseur
764101
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur flexible
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
35 mm
longueur:
290 mm
hauteur:
18 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Accessoires pour projecteurs. Caractéristiques du produit: Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


