Non retournable

Ledvance - LDV TrackLight LINEAR CONNECTOR NOIR Levance - 764026

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 64 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075764026

Réf. Sonepar

07074576402

Réf. Fournisseur

764026

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

35 mm

longueur:

64 mm

hauteur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Connecteur pour mise en ligne de rails monophasés

Les Atouts de l'article:

Accessoires pour projecteurs. Caractéristiques du produit: Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design élégant intemporel
  • Matériaux de qualité
  • Caractéristiques du produit
  • Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable
  • Accessoires pour système d'éclairage sur rail
  • Zones d'application
  • Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile
  • Zones d'accueil


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance