Ledvance - LDV TrackLight RAIL 1M NOIR Levance - 763944

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 35 mm
longueur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075763944
Réf. Sonepar
07074576394
Réf. Fournisseur
763944
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
35 mm
longueur:
1000 mm
hauteur:
18 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Rail d'alimentation mono phasé 1m.
Les Atouts de l'article:
Rail et base d'éclairage sur rail. Caractéristiques du produit: Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable. Avantages du produit: Design élégant intemporel. Fabriqué en aluminium haut de gamme. Zones d'application: Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile. Zones d'accueil. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produitDesign élégant intemporel Fabriqué en aluminium haut de gamme Caractéristiques du produitSystème d'éclairage sur rail modulaire personnalisable Zones d'applicationCuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile Zones d'accueil
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Les Atouts de l'article:
Rail et base d'éclairage sur rail. Caractéristiques du produit: Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable. Avantages du produit: Design élégant intemporel. Fabriqué en aluminium haut de gamme. Zones d'application: Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile. Zones d'accueil. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble





