Non retournable

Ledvance - LDV TrackLight ROUND BASE NOIR Levance - 764200

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - matériau composite

  • couleur - noir

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075764200

Réf. Sonepar

07074576420

Réf. Fournisseur

764200

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

matériau composite

couleur:

noir

largeur:

100 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

32 mm

diamètre:

100 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

TRACKLIGHT ROUND BASE

Les Atouts de l'article:

Rail et base d'éclairage sur rail. Caractéristiques du produit: Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design élégant intemporel
  • Fabriqué en aluminium haut de gamme
  • Caractéristiques du produit
  • Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable
  • Zones d'application
  • Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile
  • Zones d'accueil


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance