Ledvance - LDV TrackLight SUPPLY CONNECTOR BLANC Levance - 763968

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 35 mm
longueur - 104 mm
hauteur - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075763968
Réf. Sonepar
07074576396
Réf. Fournisseur
763968
Marque
Ledvance
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
35 mm
longueur:
104 mm
hauteur:
18 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Connecteur pour rail d'alimentation
Les Atouts de l'article:
Accessoires pour projecteurs. Caractéristiques du produit: Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produitDesign élégant intemporel Matériaux de qualité Caractéristiques du produitSystème d'éclairage sur rail modulaire personnalisable Accessoires pour système d'éclairage sur rail Zones d'applicationCuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile Zones d'accueil
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Les Atouts de l'article:
Accessoires pour projecteurs. Caractéristiques du produit: Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


