Ledvance - LDV TrackLight SUSPENSION KIT NOIR Levance - 764187

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 33 mm
longueur - 61 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075764187
Réf. Sonepar
07074576418
Réf. Fournisseur
764187
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
33 mm
longueur:
61 mm
hauteur:
47 mm
diamètre:
40 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Accessoires pour projecteurs. Caractéristiques du produit: Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


