Ledvance - LDV TRUSYS FLEX Boîtier de connection (sortie) latérale 5x2,5mm² LEDVANCE - 782013

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 92 mm

  • longueur - 296 mm

  • hauteur - 58 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075782013

Réf. Sonepar

07074578201

Réf. Fournisseur

782013

Marque

Ledvance

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

92 mm

longueur:

296 mm

hauteur:

58 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire - Boîtier de sortie électrique latérale 5x2,5mm² pour rail d'alimentation pour versions On/Off. Permet le repiquage vers une ligne lumineuse parallèle.

Les Atouts de l'article:

Boîte de connexion de sortie. Caractéristiques du produit: Boîte de connexion de sortie 5 et 8 pôles.

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Boîte de connexion de sortie 5 et 8 pôles


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance