Ledvance - LDV TRUSYS FLEX Cache 1,5m pour Rail d'alimentation LEDVANCE - 270828

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - matériau composite
couleur - blanc
largeur - 70 mm
longueur - 1500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058118270828
Réf. Sonepar
07074827082
Réf. Fournisseur
270828
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
matériau composite
couleur:
blanc
largeur:
70 mm
longueur:
1500 mm
hauteur:
21 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Caches pour le rail de montage. Caractéristiques du produit: Cache pour rails d'alimentation sans luminaire monté. Y compris les couvercles latéraux en option pour les inserts de luminaire.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


