Ledvance - LDV TRUSYS FLEX Connecteur en T 8x2,5mm², femelle à droite pour rail LEDVANCE - 782143

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs - 8
couleur - blanc
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075782143
Réf. Sonepar
07074578214
Réf. Fournisseur
782143
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs:
8
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Connecteur de rail en forme de T pour coins. Caractéristiques du produit: Câblage traversant avec 5 ou 8 câbles . Un connecteur de nœud se compose d'au moins un départ et une sortie avec câblage traversant. Corps en tôle d'acier. Avantages du produit: Installation simple.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


