Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LDV TRUSYS FLEX Connecteur en X 8x2,5mm² pour rail d'alimentation LEDVANCE - 782181

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de X

  • nombre de conducteurs - 8

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075782181

Réf. Sonepar

07074578218

Réf. Fournisseur

782181

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de X

nombre de conducteurs:

8

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire - Connecteur en X pour créer des lignes continues avec des croisements. Câblage 8x2,5mm². Pour rail d'alimentation DALI et secouru. 1 connecteur femelle et 3 connecteurs mâle.

Les Atouts de l'article:

Connecteur de rail en X. Caractéristiques du produit: Câblage traversant avec 5 ou 8 câbles . Un connecteur de nœud se compose d'au moins un départ et une sortie avec câblage traversant. Corps en tôle d'acier. Avantages du produit: Installation simple.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation simple
  • Caractéristiques du produit
  • Câblage traversant avec 5 ou 8 câbles
  • Un connecteur de nœud se compose d'au moins un départ et une sortie avec câblage traversant
  • Corps en tôle d'acier


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance