Ledvance - LDV TRUSYS Flex ENERGY RAIL 600 8P END Rail d'alimentation Fin de Ligne LEDVANCE - 193545L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 600 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

  • avec câblage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854193545

Réf. Sonepar

07074419354

Réf. Fournisseur

193545L

Marque

Ledvance

longueur:

600 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Oui

modèle:

autre

distance variable des supports d'appareils:

Oui

nombre de conducteurs de câblage:

8

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

70.2 mm

hauteur:

38.8 mm

classe de protection:

I

LEDVANCE Trusys FLEX LED - Classe I - Dimensions (mm) : 600 x 70,2 x 38,8 (Lxlxh) - Rail d'alimentation 600 8x2,5mm² - fin de ligne - pour Sensor Track (adaptateur avec détecteur de présence et de luminosité) - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Rail de montage à 8 pôles. Caractéristiques du produit: Câblage traversant avec 8 conducteurs. Différentes longueurs disponibles. Raccordement électrique interne au niveau du premier luminaire, aucune unité de raccordement externe requise. Corps en tôle d'acier. Rail d'extrémité sans connecteurs électriques ni éclisses. Avantages du produit: Installation simple. Grande flexibilité grâce à trois longueurs disponibles (rail d'extrémité 1 500 mm, 3 000 mm, 4 500 mm et 1 500 mm). Version de rail de 600 mm à utiliser avec TRUSYS FLEX SENSOR TRACK. Zones d'application: Halles industrielles, entrepôts à hauts rayonnages, quincailleries. Technique / Accessoires: Divers accessoires disponibles.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation simple
  • Grande flexibilité grâce à trois longueurs disponibles (rail d'extrémité 1 500 mm, 3 000 mm, 4 500 mm et 1 500 mm)
  • Version de rail de 600 mm à utiliser avec TRUSYS FLEX SENSOR TRACK
  • Caractéristiques du produit
  • Câblage traversant avec 8 conducteurs
  • Différentes longueurs disponibles
  • Raccordement électrique interne au niveau du premier luminaire, aucune unité de raccordement externe requise
  • Corps en tôle d'acier
  • Rail d'extrémité sans connecteurs électriques ni éclisses
  • Zones d'application
  • Halles industrielles, entrepôts à hauts rayonnages, quincailleries
  • Technique / Accessoires
  • Divers accessoires disponibles


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance