Non retournable

Ledvance - LDV TRUSYS Flex ENERGY RAIL 600 8P Rail d'alimentation LEDVANCE - 193521

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 750 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

  • avec câblage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854193521

Réf. Sonepar

07074419352

Réf. Fournisseur

193521

Marque

Ledvance

longueur:

750 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Oui

modèle:

autre

distance variable des supports d'appareils:

Oui

nombre de conducteurs de câblage:

8

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

70.2 mm

hauteur:

38.8 mm

classe de protection:

I

pays de fabrication:

CHINE

LEDVANCE Trusys FLEX LED - Classe I - Dimensions (mm) : 750 x 70,2 x 38,8 (Lxlxh) - Rail d'alimentation 600 8x2,5mm² - pour Sensor Track (adaptateur avec détecteur de présence et de luminosité) - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Rail de montage à 8 pôles. Caractéristiques du produit: Câblage traversant avec 8 conducteurs. Différentes longueurs disponibles. Raccordement électrique interne au niveau du premier luminaire, aucune unité de raccordement externe requise. Corps en tôle d'acier. Rail d'extrémité sans connecteurs électriques ni éclisses. Les rails d'extrémité TRUSYS FLEX ne sont pas compatibles avec TRUSYS FLEX Boîtiers d'alimentation. Avantages du produit: Installation simple. Grande flexibilité grâce à trois longueurs disponibles (rail d'extrémité 1 500 mm, 3 000 mm, 4 500 mm et 1 500 mm). Version de rail de 600 mm à utiliser avec TRUSYS FLEX SENSOR TRACK. Zones d'application: Halles industrielles, entrepôts à hauts rayonnages, quincailleries. Technique / Accessoires: Divers accessoires disponibles.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation simple
  • Grande flexibilité grâce à trois longueurs disponibles (rail d'extrémité 1 500 mm, 3 000 mm, 4 500 mm et 1 500 mm)
  • Version de rail de 600 mm à utiliser avec TRUSYS FLEX SENSOR TRACK
  • Caractéristiques du produit
  • Câblage traversant avec 8 conducteurs
  • Différentes longueurs disponibles
  • Raccordement électrique interne au niveau du premier luminaire, aucune unité de raccordement externe requise
  • Corps en tôle d'acier
  • Rail d'extrémité sans connecteurs électriques ni éclisses
  • Les rails d'extrémité TRUSYS FLEX ne sont pas compatibles avec TRUSYS FLEX Boîtiers d'alimentation
  • Zones d'application
  • Halles industrielles, entrepôts à hauts rayonnages, quincailleries
  • Technique / Accessoires
  • Divers accessoires disponibles


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance