Ledvance - LDV TRUSYS LED DALI 53W 3000K INTENSIF Alu 6200lm LEDVANCE - 102521

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

6200 lm
Voir les options disponibles6300 lm
Voir les options disponibles6700 lm
Voir les options disponibles6900 lm
Voir les options disponibles7200 lm
Voir les options disponibles11200 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6200 lm

  • puissance du système - 53 W

  • efficacité lumineuse - 115 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TRUSYS PERFORMANCE DALI

EAN

4058075102521

Réf. Sonepar

07074510252

Réf. Fournisseur

102521

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

6200 lm

puissance du système:

53 W

efficacité lumineuse:

115 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

50000 h

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

nombre de pôles:

5

type de câblage:

convient pour câblage traversant

longueur:

1534 mm

largeur:

71 mm

hauteur/profondeur:

53 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

argent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

250...250 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

75000 h

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

puissance de lampe acceptée:

53...53 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

angle de rayonnement ajustable:

non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

type de connexion:

autre

commande via Bluetooth:

Non

LEDVANCE Trusys LED - DALI - Distribution intensive - 53W - 6200lm - 25° - 3000K - 75000h - Classe I - 1534x71x53mm - IP20 - IK07 - mise en ligne ou montage individuelle - corps en aluminium - diffuseur PC - ENEC - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Module lumineux avec distribution lumineuse intensive. Caractéristiques du produit: Angle de faisceau étroit : 25 °. Efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm / W. Prises à énergie fixe pour raccordement électrique. Boîtier en aluminium de haute qualité. Type de protection : IP20. Selon le langage de conception unifié LEDVANCE (conception SCALE). Avantages du produit: Conception optique innovante avec technologie rod lense sur toute la longueur du luminaire. Les supports intérieurs empêchent le luminaire de tomber pendant le montage. Raccordement électrique simple au rail d’alimentation par montage à encliquetage. Distribution intensive pour application dans des pièces avec grande hauteur sous plafond. Équerres de montage invisibles après le montage. Le système prêt à l'emploi permet une installation facile. Design de valeur. Ligne continue avec jusqu'à 81 luminaires (ON/OFF) / 91 (DALI) et une longueur totale de 124 m (ON/OFF) / 151 m (DALI) possible. Économies d’énergie pouvant atteindre 65 % par rapport aux luminaires avec 2 lampes T5 de 80 W. Version avec alimentation DALI disponible. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes. Halls industriels, entrepôts à haut rayonnage, garages, quincailleries. Magasins discount, supermarchés. Technique / Accessoires: Rail avec 5 (On-Off) ou 7 (DALI) câbles intégrés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Conception optique innovante avec technologie rod lense sur toute la longueur du luminaire
  • Les supports intérieurs empêchent le luminaire de tomber pendant le montage
  • Raccordement électrique simple au rail d’alimentation par montage à encliquetage
  • Distribution intensive pour application dans des pièces avec grande hauteur sous plafond
  • Équerres de montage invisibles après le montage
  • Le système prêt à l'emploi permet une installation facile
  • Design de valeur
  • Ligne continue avec jusqu'à 81 luminaires (ON/OFF) / 91 (DALI) et une longueur totale de 124 m (ON/OFF) / 151 m (DALI) possible
  • Économies d’énergie pouvant atteindre 65 % par rapport aux luminaires avec 2 lampes T5 de 80 W
  • Version avec alimentation DALI disponible
  • Caractéristiques du produit
  • Angle de faisceau étroit : 25 °
  • Efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm / W
  • Prises à énergie fixe pour raccordement électrique
  • Boîtier en aluminium de haute qualité
  • Type de protection : IP20
  • Selon le langage de conception unifié LEDVANCE (conception SCALE)
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
  • Halls industriels, entrepôts à haut rayonnage, garages, quincailleries
  • Magasins discount, supermarchés
  • Technique / Accessoires
  • Rail avec 5 (On-Off) ou 7 (DALI) câbles intégrés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble